Spécifications
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur de fût
Aperçu
- Permet d’installer les reniflards sur n’importe quel réservoir ou fût de stockage avec un filetage NPTM de 2 po
- La conception unique garantit que toutes les manipulations de fluides sont gérées par un seul adaptateur
- Les adaptateurs en aluminium anodisé sont dotés de raccords rapides pour pomper l’huile dans et hors du fût
- L’accès à un seul port à l’huile réduit la contamination, car le tambour reste fermé
- Les unités de filtration hors ligne se connectent facilement à l’adaptateur sans jamais perturber la performance du reniflard
- Tubes d'aspiration et de retour en acier inoxydable