Motion
SSHERA35 KIT, BAGUE DE SORTIE 1.000

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, OUTPUT BUSHING 1.000

Hera® Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 Taille de réducteur, diamètre de diamètre de 1.0000 po, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI06193366
N° MFRSSHERA35 KIT, OUTPUT BUSHING 1.000
Prix444.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, OUTPUT BUSHING 1.000

Hera® Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45 Taille de réducteur, diamètre de diamètre de 1.0000 po, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI06193366
N° MFRSSHERA35 KIT, OUTPUT BUSHING 1.000
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
Prix444.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/4 x 2 et 3/16 x 3/16 x 2 po / 253 x 254 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 -1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.4380 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type de douille
    Coussinet de sortie
  • Comprend
    Deux bagues, clés et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA35 KIT, BAGUE DE SORTIE 1.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798999753
  • Matériel
    Bronze
  • Types de produits
    Hypoide hélicoïdal

Aperçu

Description du fabricant
0259-00256 DOUILLE DE SORTIE 1
  • Les ensembles de bagues en acier s’adaptent aux modèles HERA35 et HERA45 avec alésage de série 1.438”
  • Les trousses de bagues en bronze pour SSHERA s’adaptent aux deux modèles