Motion
6DS4-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé 1/2 po, 500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06200041
N° MFR6DS4-B
Prix90.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé 1/2 po, 500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06200041
N° MFR6DS4-B
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
Prix90.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    3.00 po
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
6DS4-B DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté