Motion
29344

NTN
29344

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06200231
N° MFR29344
Prix18,098.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29344

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06200231
N° MFR29344
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
Prix18,098.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    76.059 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290776
  • Rpm max.
    940 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    315000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    293
  • CUP_NON
    4547359290776

Aperçu

Description du fabricant
29344 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG