Motion
CR16FFPLB
Anneau chromocodé Eaton Hansen et Gromelle FF - Chlorure de polyvinyle (PVC)
N° D’ARTICLE MI06202888
N° MFRCR16FFPLB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau chromocodé Eaton Hansen et Gromelle FF - Chlorure de polyvinyle (PVC)
N° D’ARTICLE MI06202888
N° MFRCR16FFPLB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    1.300 po
  • Longueur
    0.470 po
  • Longueur totale
    0.470 po
  • Largeur
    1.300 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Kits de raccord produit
  • Matériel
    Chlorure de polyvinyle (PVC)

Aperçu

Description du fabricant
CR16FFPLB
  • Satisfait ou dépasse la norme ISO 16028
  • La face plate de la série FF d’Eaton est spécialement conçue pour les applications où des connexions rapides et faciles et une performance anti-déversement sont essentielles
  • Code de couleur pour une identification facile.
  • Les vannes à clapet auto-scellantes offrent une excellente étanchéité à haute et basse pression
  • La série FF est idéale pour une utilisation lorsque l’interchangeabilité mondiale avec d’autres fabricants est importante et est disponible en tailles de 1/4 po à 2 po pour mieux répondre à vos exigences de taille spécifiques
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Pas besoin d’outils spéciaux
  • Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028