Motion
MWC25-8MM-1/4 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWC25-8MM-1/4"-A

Accouplement rigide à pince - Série de couplages de poutre MW-Series 4 , aluminium, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06204184
N° MFRMWC25-8MM-1/4"-A
Prix77.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC25-8MM-1/4"-A

Accouplement rigide à pince - Série de couplages de poutre MW-Series 4 , aluminium, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06204184
N° MFRMWC25-8MM-1/4"-A
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
Prix77.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Désalignement parallèle
    0.3800 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    2.52 pi-lb
  • CUP_NON
    63452916842

Aperçu

Description du fabricant
MWC25-8MM-1/4"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM