Motion
DS33P1
Pompe de puisard submersible DS33P1 - 3/4 po. de solides, 12 gal./min., 16 pi. de tête, 1-1/4 po. de refoulement NPT, 1/3 hp.
N° D’ARTICLE MI06204365
N° MFRDS33P1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de puisard submersible DS33P1 - 3/4 po. de solides, 12 gal./min., 16 pi. de tête, 1-1/4 po. de refoulement NPT, 1/3 hp.
N° D’ARTICLE MI06204365
N° MFRDS33P1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Pied de tête max.
    16 pi

Détails

  • Décharge
    1-1/4 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.7
  • Puissance
    1/3 hp
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Désactivation du niveau
    6 po
  • Au niveau
    12 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Double lèvre, céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Puisard submersible
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE DS33P1 SUBMERSIBLE