Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue5-7/8 po
- Taille du port d’entrée2 po NPT
- Pied de tête max.266 pi
- Taille du port de sortie1-1/2 po NPT
- Diamètre de l’arbre1-1/4 po
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2 po x 1-1/2 po
- EnceinteDouble
- Pression maximale115 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Débit maximum140 gal/min
- Type de pompePompe centrifuge à deux étages
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiédestal sans moteur