Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.57 po
- Taille du cordon14/4
- Pied de tête max.30 pi
Détails
- Décharge2 en FNPT
- Orientation de déchargeVertical
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge4.8/4.5
- Puissance3/4 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé13.7/15.4
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides2 po de diamètre
- Débit maximum180 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéMécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans obstruction submersible
- Tension208–230 V
- Matériaux mouillésFonte
Aperçu
Description du fabricant
SE794L .75HP POMPE À EFFLUENT SUBMERSIBLE