Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon30 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.57 po
- Taille du cordon14/3
- Pied de tête max.36 pi
Détails
- Décharge3 en FNPT
- Orientation de déchargeVertical
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.14/4.9
- Puissance1 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé13.7/15.4
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides2 po de diamètre
- Débit maximum220 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéMécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans obstruction submersible
- Tension208–230 V