Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon30 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.68 po
- Taille du cordon12/4
- Pied de tête max.39 pi
Détails
- Décharge3 en FNPT
- Orientation de déchargeVertical
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge13.3/11.6
- Puissance1-1/2 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé35.8/41.2
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides2-1/2 po de diamètre
- Débit maximum400 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéMécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans obstruction submersible
- Tension208–230 V