Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon40 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.83 po
- Taille du cordon8/4
- Pied de tête max.73 pi
Détails
- DéchargeBride 4 po
- Orientation de déchargehorizontal
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge14
- Puissance11-3/10 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé63
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides3 po de diamètre
- Débit maximum780 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéDouble mécanique, carbone/céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans obstruction submersible
- Tension460 V