Motion
22238CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
22238CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06206977
N° MFR22238CAG3MKC4W507-TL
Prix4,398.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22238CAG3MKC4W507-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06206977
N° MFR22238CAG3MKC4W507-TL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,398.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    77.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1140000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176822186
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1730000 N
  • CUP_NON
    029176822186

Aperçu

Description du fabricant
22238CAG3MKC4W507-TL BRG
  • Pour les applications de séchoir à papier et de calendrier à haute température et à haute vitesse
  • Composition en acier novatrice
  • Processus spécial de traitement thermique
  • Anneaux intérieurs et extérieurs plus résistants
  • La dureté accrue de la surface de la canalisation favorise une durée de vie plus longue
  • Stabilité dimensionnelle pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200°C
  • Anneau intérieur en acier carburé
  • Fabricant : NSK