Motion
RUBAN DE VINYLE 03119  471 BLEU 1/2 PO X36YD

3M
03119 VINYL TAPE 471 BLUE 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, bleu, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 6 boîtes par caisse (12 rouleaux par boîte)
N° D’ARTICLE MI06209510
N° MFR03119 VINYL TAPE 471 BLUE 1/2"X36YD
Prix21.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03119 VINYL TAPE 471 BLUE 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, bleu, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 6 boîtes par caisse (12 rouleaux par boîte)
N° D’ARTICLE MI06209510
N° MFR03119 VINYL TAPE 471 BLUE 1/2"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    108 pi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70002411034
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031199
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Forme
    Bande continue
  • CUP_NON
    00021200031199

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 03119 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie