Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille12.70 mm
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête19 mm
- Largeur de la tête7 mm
- Angle de désalignement13 o
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Taille du filetageM6 x 1.0
- Poids0.018 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale7296 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029031991