Motion
07660788278

NORTON ABRASIVES
07660788278

Grade : grossier, Grit Number : 36, Wheel Dia : 8 po
N° D’ARTICLE MI06211234
N° MFR07660788278
Prix62.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788278

Grade : grossier, Grit Number : 36, Wheel Dia : 8 po
N° D’ARTICLE MI06211234
N° MFR07660788278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
07660788278 8 X 3/4 X 1 TYPE 01 GEMINI