Motion
66252842040

NORTON ABRASIVES
66252842040

Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211260
N° MFR66252842040
Prix8.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842040

Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211260
N° MFR66252842040
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
Votre prix8.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252842040
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252842040 5 X 1/4 X 7/8 TYPE 27