Motion
66252843215

NORTON ABRASIVES
66252843215

Type 27, 5 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211264
N° MFR66252843215
Prix14.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843215

Type 27, 5 po Dia. roue, 1/8 po Épaisseur, 5/8 po Arbor, 30 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211264
N° MFR66252843215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843215 5 X 1/8 X 5/8-11 TYPE 27