Motion
66253288797

NORTON ABRASIVES
66253288797

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211326
N° MFR66253288797
Prix111.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253288797

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 80, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211326
N° MFR66253288797
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
Prix111.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253288797
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253288797 8 X 1/4 X 1-1/4 TYPE 01
  • Le grain d’oxyde d’aluminium monocristalline de couleur violette et tranchant est l’abrasif le plus polyvalent de l’industrie
  • Coupe gratuite sur une vaste gamme d’applications et de matériaux
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Meilleur choix pour l’élimination des stocks moyens à lourds
  • Retenue exceptionnelle du formulaire
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon