Motion
66253349846

NORTON ABRASIVES
66253349846

Roue d’accrochage portable Metal 24 - Régime maximum : 18145 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211355
N° MFR66253349846
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253349846

Roue d’accrochage portable Metal 24 - Régime maximum : 18145 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211355
N° MFR66253349846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    2.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La meule d’accrochage portative 66253349846 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de trou central de 5/8 po-11, une grossière qualité, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de meule de 3.0000 po et un type de meule de type 16 , offrant un meulage agressif et un enlèvement efficace des copeaux.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18145 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253349846
  • Type de roue
    Type 16

Aperçu

Description du fabricant
66253349846 2 X 3 X 5/8-11 TYPE16 24GRIT
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
  • Point de prix initial bas; meilleure spécification de départ pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement
  • Polyvalent; peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
  • Bon choix pour les espaces restreints ou confinés
  • Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux