Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Épaisseur0.0300 po, 0.75 mm
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
- Type de pièce jointeTrou d’arbre
- Matériau de supportFibre
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueTrou d’arbre
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66254409084
- Application du matérielAciers fortement alliés, acier inoxydable, super alliages, titane
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66254409084
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Grain d’alumine 100 % céramique pour un taux de coupe et une durée de vie importants par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés et à rapport inférieur de la concurrence
- Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
- Endos très robuste et système de liaison à la résine amélioré pour une superbe rétention du grain, prolongeant la durée de vie du produit
- Fine/grain 120 pour la finition finale
- Fabriqué aux États-Unis