Spécifications
Dimensions
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66254461069
Aperçu
- Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Rabats en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille pour améliorer considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
- La plaque d’appui en plastique noir flexible sur la garniture rapide de type 27 est la norme de l’industrie en matière de taille
- Les disques à lamelles de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur les surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- Grain fin 120 pour la finition finale