Motion
29344E

NTN
29344E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06211844
N° MFR29344E
Prix18,098.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29344E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI06211844
N° MFR29344E
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
Prix18,098.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    69.666 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520483579
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    390000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    293
  • CUP_NON
    3413520483579

Aperçu

Description du fabricant
29344E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG