Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13000 tr/min
- Vitesse maximale13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlaze R980P
- CUP_NON66261097678
Aperçu
- Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Rabats en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille pour améliorer considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
- La plaque d’appui en fibre de verre durable, légère et haute résistance sur le Type 27 HD absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
- Les disques à lamelles de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur les surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- Grain 36 très grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Rabats géants à haute densité - les disques sont le choix lorsque vous travaillez sur des surfaces inégales ou courbées, ainsi que sur un mélange à grain plus fin