Spécifications
Dimensions
- Poids du dossier1
- Longueur de la courroie15-1/2 po
- Largeur de la courroie3-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Matériau de supportNylon
- GradeGrain moyen
- Quantité du colis8
- CUP_NON66623335118
Aperçu
- Une ceinture non tissée à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Recommandé pour les applications d’ébarbage et de mélange
- Imperméable et lavable