Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0 po
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurMarron
- Type de fixation de disqueTS (type II)
- GradeGrain moyen
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66623335429
Aperçu
- Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TS/II
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu