Spécifications
Dimensions
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP36
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623341104
Aperçu
- L’alumine de zircone haute performance et l’abrasif offrent une coupe agressive et une longue durée de vie avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits d’alumine de zircone concurrents
- Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et retardent le chargement sur l’aluminium
- La plaque d’appui en fibre de verre légère, durable et de haute résistance sur le type 29 absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
- Disponible avec écrou 5/8-11 pour moins de temps d’arrêt pour les changements de disque
- Grain 24-36 pour l’enlèvement de matières lourdes