Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Matériau de supportPoids X Coton
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP80
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlueFire R860
- CUP_NON66623341109
Aperçu
- L’alumine de zircone haute performance et l’abrasif offrent une coupe agressive et une longue durée de vie avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits d’alumine de zircone concurrents
- Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et retardent le chargement sur l’aluminium
- La plaque d’appui en fibre de verre légère, durable et de haute résistance sur le type 29 absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
- Disponible avec écrou 5/8-11 pour moins de temps d’arrêt pour les changements de disque
- Grain 60-80 pour l’élimination et le mélange de la rouille