Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie3/4 po
Détails
- Matériau abrasifMélange d’oxyde d’aluminium
- Matériau de supportPolyester
- Numéro de grainP80
- Quantité du colis50
- CUP_NON66623390024
Aperçu
- Le mélange abrasif d’oxyde d’aluminium est idéal lorsque le critère d’achat principal est une courroie à usage général à bon prix et à bon rendement
- Le système d’adhérence à la résine offre une meilleure rétention des bords et une amélioration de 30 % de la durée de vie par rapport aux principaux concurrents
- L’endos en polyester imperméable de poids Y résiste aux applications légères à modérément exigeantes et prolonge la durée de vie des applications de meulage à sec
- Bon choix pour les matériaux difficiles à meuler comme l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier inoxydable, l’acier au carbone et le titane
- Grain 24-80 pour les applications de plomberie brute à intermédiaires