Motion
66623399044

NORTON ABRASIVES
66623399044

Disque à lamelles - Type 29, 7 po Diamètre du disque, P60 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215827
N° MFR66623399044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399044

Disque à lamelles - Type 29, 7 po Diamètre du disque, P60 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215827
N° MFR66623399044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623399044 7 X 5/8-11 60 R766
  • Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
  • Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain moyen/60 pour mélange et ébavurage
  • Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté