Motion
66623399072

NORTON ABRASIVES
66623399072

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 7 po, trou central : 7/8 po, grain : P60, 8600 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06215844
N° MFR66623399072
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399072

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 7 po, trou central : 7/8 po, grain : P60, 8600 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06215844
N° MFR66623399072
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66623399072 7 X 7/8 60 R766 NÉON HD
  • Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain moyen 60 pour le mélange et l’ébavurage
  • Rabats géants à haute densité - les disques sont le choix lorsque vous travaillez sur des surfaces inégales ou courbées, ainsi que sur un mélange à grain plus fin

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté