Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Coton
- Longueur du bloc14 mm
- Largeur du bloc14 mm
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Largeur totale14 mm
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Couleur du matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeRoloc TR
- Type de montage arrièreTR (type III)
- Matériau de supportPoids en Y Coton
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Couleur une fois secBleu
- Type de connexionTR (type III)
- Pays d’origineFrance
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueMini disque plat à rabat en plastique
- ECCNEAR99
- GradeGrain grossier
- FEPA de grainGruau de maïs P60
- Numéro de grainP60
- Code d’harmonisation6805.10.00.00
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant77696090167
- Numéro CUP du fabricant776960901670
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxZircone Alumine
- Type de montageChangement rapide
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- FormeType 27
- Matériau de pierreZircone Alumine
- Forme de pierreType 27
- CUP_NON77696090167
Aperçu
- Mini disque à lamelles plates à changement rapide de type 27 avec alumine de zircone haute performance et abrasif pour une coupe agressive et une longue durée de vie
- Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et minimisent la charge sur l’aluminium
- Les plaques d’appui en plastique haute résistance des mini disques à lamelles sont flexibles et absorbent les vibrations
- avec l’utilisation des disques sur les machines plus petites, ce qui en fait un choix très ergonomique
- Excellent choix pour le mélange, l’ébarbage et l’élimination de matières premières grossières dans les endroits restreints