Motion
HBW1232PXT30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218340
N° MFRHBW1232PXT30
Prix3,004.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218340
N° MFRHBW1232PXT30
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
Prix3,004.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    179 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
HBW1232PXT30 12X32 RC PXT30 HB Aile
  • Les angles d’aile allant jusqu’à 45° expulsent le matériau plus efficacement et assurent un contact continu avec la courroie
  • La douche radiale de la couronne applique moins de contrainte sur la courroie pour une durée de vie accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté