Motion
24192CAMK30P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
24192CAMK30P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06218996
N° MFR24192CAMK30P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24192CAMK30P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 300 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06218996
N° MFR24192CAMK30P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    300 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176798511
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176798511

Aperçu

Description du fabricant
24192CAMK30P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG