Motion
DISQUE EN PAPIER 55589 HOOKIT 236U , 6 PI X NH, POIDS C P100

3M
55589 HOOKIT PAPER DISC 236U 6'X NH P100 C-WEIGHT

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI06219924
N° MFR55589 HOOKIT PAPER DISC 236U 6'X NH P100 C-WEIGHT
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55589 HOOKIT PAPER DISC 236U 6'X NH P100 C-WEIGHT

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 100 , couleur or
N° D’ARTICLE MI06219924
N° MFR55589 HOOKIT PAPER DISC 236U 6'X NH P100 C-WEIGHT
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
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage, ponçage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272783
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555898
  • Application du matériel
    Peinture, bois, y compris la fibre de verre, le métal, le plastique, l’apprêt et les composites
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141555898

Aperçu

Description du fabricant
55589 DISQUE EN PAPIER HOOKIT 236U , 6 PI X NH P100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.