Motion
TCR80 38.44

DODGE
TCR80 38.44

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 38.44:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06220250
N° MFRTCR80 38.44
Prix51,107.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR80 38.44

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 38.44:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06220250
N° MFRTCR80 38.44
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
Prix51,107.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    35A18L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964887
  • Puissance d’entrée maximale
    64.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TCR80
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3660 po-lb
  • CUP_NON
    782476964887

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE TCR80-38.44 268870