Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port de sortie3/8 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F, avec écrou de réglage pour montages sur panneau
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de non-redressement
- Angle du manomètre0 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 0 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT