Motion
VVA2.AMAP 3/8
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI06221923
N° MFRVVA2.AMAP 3/8
Prix167.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI06221923
N° MFRVVA2.AMAP 3/8
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
Prix167.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.68 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Numéro CUP du fabricant
    649848030635
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Série
    VVA
  • CUP_NON
    649848030635

Aperçu

Description du fabricant
VVA2-AMAP 3/8" 3-PC BRNZ FNPT EXTRÉMITÉS SS TR
  • Les robinets à bille de la série VVA sont conçus pour les applications générales de service des médias où une installation et un entretien simples et rapides sont essentiels!
  • Ces vannes en ligne boulonnées en trois pièces sont dotées d’un corps en bronze résistant à la corrosion et d’une bille et d’une tige en acier inoxydable pour une durabilité maximale.
  • Disponible en filetage NPT femelle avec poignées de verrouillage standard.
  • Les robinets sont dotés d’une garniture de tige réglable unique pour permettre un réglage sans retirer la poignée ou l’actionneur.
  • Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! S
  • ee notre série DynaMatic EVA et PVA pour assemblages.