Motion
MVCR-125
Rouleau sur rail métrique à rainure en V - diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de point de 125 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06222040
N° MFRMVCR-125
Prix911.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail métrique à rainure en V - diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 76 mm, diamètre de point de 125 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06222040
N° MFRMVCR-125

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix911.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Taille hexagonale
    12 mm
  • Point Diamètre  
    125 mm
  • Rouleau Diamètre  
    165 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Goujon Diamètre  
    48 mm
  • Longueur du filetage
    50 mm
  • Filetage Taille  
    10-32
  • Poids
    11.56 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    37.8 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    58500 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MVCR-125
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211728
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MVCR-125
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    148100 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    MVCR
  • Capacité de charge statique
    230800 N
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211728

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MVCR-125 BRG
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée