Motion
86231412
Diam tête 0.4 po, tige 3/4 po, embout simple, localisateur de bord électronique; S’adapte à 0.0004 po, contact à bille
N° D’ARTICLE MI06222149
N° MFR86231412
Prix295.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête 0.4 po, tige 3/4 po, embout simple, localisateur de bord électronique; S’adapte à 0.0004 po, contact à bille
N° D’ARTICLE MI06222149
N° MFR86231412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.4000
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Précision
    0.0004 po
  • Mécanisme d’alerte de bord
    Visuel
  • Type de fin
    Célibataire
  • Type de contact de tête
    Balle
  • Type de puissance
    Électronique
  • Type
    Localisateur d’arêtes

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE PUISSANCE DU DÉTECTEUR DE BORD 13-160-7  : ELEC
  • Les têtes de bille sont utilisées pour la mise en marche sur les surfaces planes.