Motion
L0108-625
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06227796
N° MFRL0108-625
Prix106.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06227796
N° MFRL0108-625
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
Prix106.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    490 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium + molybdène
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    3000
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE P0108-625 ÉTOILES LC 250CC