Motion
SG2E20ELPAK8299A  1 1/4 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/4 po., diamètre extérieur 2.4409 po., largeur 3.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228813
N° MFRSG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
Prix220.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/4 po., diamètre extérieur 2.4409 po., largeur 3.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228813
N° MFRSG2E20ELPAK8299A 1 1/4 UNMTED BALL BRG
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
Prix220.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3438 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826372
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864826372

Aperçu

Description du fabricant
SG2E20ELPAK8299A BRG&SS
  • Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, bagues intérieures et extérieures pénétrées, graisse spéciale