Motion
FTP352
Bouchon d’échangeur de liquide de refroidissement moulé - matériau de corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231140
N° MFRFTP352
Prix3.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échangeur de liquide de refroidissement moulé - matériau de corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231140
N° MFRFTP352
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
Prix3.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FTP352 CPLNG, SÉRIE FLO-TEMP