Motion
ML3H21115
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231686
N° MFRML3H21115
Prix207.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231686
N° MFRML3H21115
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
Prix207.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
ML3H21115 PRISE, SÉRIE HK