Motion
35113
Corner Radius End Mill - 51CR Series, 0.3750 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06233566
N° MFR35113
Prix139.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 51CR Series, 0.3750 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06233566
N° MFR35113
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
Prix139.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0150 po;0.38 mm
  • Angle Helix
    41 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    51CR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
35113 51CR 3/8 DIA TI-NAMITE COR RAD