Spécifications
Détails
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON69078666723
Aperçu
- Un bon mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de type intermédiaire pour les applications de production sans centre
- Une liaison vitrifiée supérieure qui maintient des taux de meulage élevés sans défaillance des roues
- Un bon choix pour le meulage d’aciers durs et durs et de divers matériaux
- Idéal lorsque le prix initial est une considération d’achat principale
- Fabriqué aux États-Unis