Motion
H055432 ARMURE CAT. 2" TUYAU CHEM

DANFOSS AEROQUIP LLC
H055432 ARMOR CAT 2" CHEM HOSE

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI06236782
N° MFRH055432 ARMOR CAT 2" CHEM HOSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
H055432 ARMOR CAT 2" CHEM HOSE

Tuyau industriel chimique série Eaton H0554 ; Armorcat pétrochimique
N° D’ARTICLE MI06236782
N° MFRH055432 ARMOR CAT 2" CHEM HOSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    77.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    14 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.59 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.297 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    UHMW-PE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H055432
  • Numéro CUP du fabricant
    639789274250
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0554
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    UHMW-PE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789274250
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H055432 ARMURE CAT. 2" TUYAU CHEM
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité