Motion
ZMC921510 2 15/16 CARTOUCHE RLR BRG

REXNORD INC
ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC921510 2 15/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI06237761
N° MFRZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Prix11,624.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

ZMC921510 2 15/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI06237761
N° MFRZMC921510 2 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix11,624.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.9750 po

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Insérer
    9215U
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022211
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • CUP_NON
    698210022211

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ZMC 9215-10
  • Gamme de produits : Roulement à rouleaux; Gamme : Rex