Motion
29699-0864

GARLOCK KLOZURE
29699-0864

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de labyrinthe, évasé , SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 1.375 po, diamètre de 2.125 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI06238288
N° MFR29699-0864
Prix402.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-0864

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de labyrinthe, évasé , SPÉCIAL, stator en bronze, rotor, arbre de 1.375 po, diamètre de 2.125 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI06238288
N° MFR29699-0864
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
Prix402.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    1.375 po
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Description de la construction
    Conception à bride Guardian®, rotor et stator en bronze avec bague d'unitisation en PTFE rempli, joints toriques FKM, joints toriques 2 sur DE et bride de 0.325 po
  • Plage de température continue
    -22°F à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Labyrinthe
  • Numéro CUP du fabricant
    717744915353
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    12000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze /
  • Synonyme
    Isolant de roulement, labyrinthe, sans contact, écoénergétique, sans étincelles, barrière, rotatif, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, joint d’exclusion de contamination pour huile ou graisse
  • Série Type
    GUARDIAN®
  • Type de construction
    GUARDIAN® à bride
  • Application typique
    Protection exceptionnelle des roulements, applications rotatives, pompes, boîtes de vitesses, moteurs, applications écoénergétiques, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, industrie chimique, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie hydroélectrique, industrie de la production d’énergie, industrie des éoliennes, industrie pétrolière et gazière, industrie minière, autres applications industrielles
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744915353

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 1.375 PO DIAM. 2.125 PO DIAM.
  • Les isolateurs de roulement KLOZURE® GUARDIAN® Bronze offrent une protection exceptionnelle des roulements pour les pompes, les moteurs et les équipements industriels soutenus par roulement dans les conditions les plus difficiles
  • Orifice de retour d'huile de conception spéciale pour le réglage de la turbine
  • Composants non usés
  • La conception à labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les classifications IP 56
  • La conception sans contact utilise de 97 % à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conception Cam-Lock brevetée et anneau d’unification
  • Valeur nominale IP 66 selon NEMA MG 1-2003
  • Conforme aux normes IEEE 841-2001 et API 610
  • Fabriqué aux États-Unis