Spécifications
Dimensions
- Longueur libre88.5 mm
- Diamètre extérieur35.2 mm
- Poids1.43156 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13440
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort5.9200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression